Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schruppfräser VHM, Dreischneider, HA-Schaft

Fräser SC Alu WN-XL Z3 3xD/1.5xD 35° WR HA
SHRPFRS-SP-DIN6527L-AL-VHM-HA-D16,0MM

Art.-Nr. 5443300445
EAN 4055375917787

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schruppfräser VHM, Dreischneider, HA-Schaft

Art.-Nr. 5443300445

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Besonders geeignet zur Bearbeitung von Aluminium-Werkstoffen (sowohl für Guss- als auch Knetlegierungen). Extrem glatte Oberfläche verhindert die Bildung von Aufbauschneiden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7015

Zu bearbeitender Werkstoff

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

15,5 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

WR

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

Blank

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35°

Länge (l1)

92 mm

Schneidenlänge (l2)

25 mm

Freistellungslänge (l3)

42 mm

Anzahl Schneiden (Z)

3 STK

Eckenfase

0,65 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Aluminium, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 6 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 500 0,110 0,140 0,160 0,180 0,220 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 475 0,110 0,140 0,160 0,180 0,220 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 250 0,092 0,140 0,200 0,24 0,300 0,38
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 135 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 250 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 175 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 175 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
650-850 N/mm² E 135 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 135 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
850-1200 N/mm² E 120 0,082 0,120 0,150 0,180 0,220 0,280
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplastisch E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Legende
T = Trocken ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 6 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 580 0,132 0,168 0,192 0,216 0,264 0,336
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 530 0,132 0,168 0,192 0,216 0,264 0,336
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 290 0,110 0,168 0,240 0,288 0,360 0,456
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 160 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 290 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 205 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 205 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
650-850 N/mm² E 170 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 170 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
850-1200 N/mm² E 145 0,098 0,144 0,180 0,216 0,264 0,336
Kunststoffe Thermoplastisch E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Duroplastisch E/T 250 0,050 0,064 0,080 0,100 0,120 0,164
Legende
T = Trocken ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen