Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schruppscheibe Cubitron III

Schruppscheibe 3M Cubitron III
SSHB-(CUBITRON III)-ST7,0-BO22,23-D125

Art.-Nr. 5M98647

EAN 4064035079932

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schruppscheibe Cubitron III

Art.-Nr. 5M98647

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Schruppscheibe 3M™ Cubitron™ 3 ist eine außergewöhnlich schnelle schruppende und langlebige Scheibe zum Entfernen von Schweißspuren und für andere schwere Schleifanwendungen
  • Dank des versenkten Mittelteils der Schruppscheibe ist Schruppen in jedem Winkel möglich.

  • Die Scheibe eignet sich gut für fast alle Materialien, ist jedoch speziell für den Einsatz auf Edelstahl und verschiedenen Metalllegierungen ausgelegt.

  • Die Leistung der Schruppscheibe 3M™ Cubitron™ 3 wird durch die neu gestaltete und präzisionsgeformte keramische Schleifkörnung von 3M garantiert, deren scharfe und verwinkelte Struktur dank der patentierten Molekülbindungslösungen immer wieder bricht, um scharfe Spitzen zu erzeugen.

  • Dank der scharfen Spitzen schneidet das Schleifmittel schnell, bleibt kühl und hält viel länger als herkömmliche Schleifmittel.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser x Stärke

125 x 7,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Drehzahl max.

12250 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen