Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu
Schruppscheibe Longlife für NE-Metalle/Alu
SSHB-LL-GELB-ALU-GK-ST7,0-BO22,2-D115
Art.-Nr. 0670171157
EAN 4038898433217
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
Hinweis
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten, da ein zu flacher Anstellwinkel ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich bewirkt.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Speziell geeignet für die Bearbeitung von Aluminium, Alu-Legierungen, Kupfer, Messing und Bronze sowie sonstigen schmierenden NE-Metallen
- Schleifen von Gussteilen, Gusshaut, Kanten und Flächen
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung
Durchmesser x Stärke | 115 x 7,0 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium, Nichteisenmetall |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Abtragsleistung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!