Schruppscheibe Speed für Stahl
Schruppscheibe Speed für Stahl
SSHB-SP-BLAU-ST-GK-ST7,0-BO22,2-D115
Art.-Nr. 0664161157
EAN 4038898434016
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsschruppscheibe mit besonders hoher Standzeit bei gleichzeitig hoher Abtragsleistung
- Äußerst geringe Bruchanfälligkeit
- Sehr angenehmes und weiches Schleifen
- Minimale Maß- und Unwuchttoleranzen
Hinweis
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Auf richtigen Anstellwinkel der Schruppscheibe achten
Ein zu flacher Anstellwinkel bewirkt ein Ausbrechen der Scheibe im Randbereich.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Speziell geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Baustählen, Baustählen hoher Festigkeit, Konstruktionsstählen, Werkzeugstählen und gehärteten Stählen
- Schleifen von Kanten und Flächen
- Verputzen und Glätten
- Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung, insbesondere harte Schweißnähte
Durchmesser x Stärke | 115 x 7,0 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 13300 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Abtragsleistung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!