Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schruppscheibe für Edelstahl

Schruppscheibe für Edelstahl Basic
SSHB-GRUEN-A2-GK-ST6,4-BO22,2-D150

Art.-Nr. 0669281506

EAN 4053479437620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schruppscheibe für Edelstahl

Art.-Nr. 0669281506

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schruppscheibe grün für Edelstahl


  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kantenschleifen, Entgraten, Verputzen von Schweißnähten usw.

Durchmesser x Stärke

150 x 6,4 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

10100 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Edelstahl

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Abtragsleistung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen