Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl

Schruppscheibe für Stahl/Edelstahl
SSHB-ST/A2-GK-ST6,0-BO22,23-D115MM

Art.-Nr. 0669381156

EAN 4056807562209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl

Art.-Nr. 0669381156

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardschruppscheibe mit sehr guten Leistungswerten
  • Hohe Bruchsicherheit

  • Scheibe mit mittlerer Härte

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl

  • Schleifen von Kanten und Flächen

  • Verputzen und Glätten

  • Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung

Durchmesser x Stärke

115 x 6,0 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

13300 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Abtragsleistung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform