Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schubkasten Slidebox H84

Schubkasten Slidebox H84 Setverpackung
ZARGSYS-SLIDEBOX-SET-H84-GRAU-300

Art.-Nr. 0684318102

EAN 4050641979612

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schubkasten Slidebox H84

Art.-Nr. 0684318102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Setverpackung
  • Mit integriertem Dämpfungssystem

  • Integrierte Höhenverstellung ±2 mm und Seitenverstellung 1 mm
Leistungsnachweis

Geprüft auf 60.000 Zyklen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennhöhe

H84

Nennlänge

300 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Farbe

Grau RAL 7042 ähnlich

Traglast bei 60000 Zyklen

35 kg

Auszugsart

Vollauszug

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Seitenverstellung

+/- 1 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

NL BL MET Schubkasten MET Innenauszug
270 mm 246 mm 280 mm 285 mm
300 mm 276 mm 310 mm 315 mm
350 mm 326 mm 360 mm 365 mm
400 mm 376 mm 410 mm 415 mm
450 mm 426 mm 460 mm 465 mm
500 mm 476 mm 510 mm 515 mm
550 mm 526 mm 560 mm 565 mm
Montagetipp:
  • Dekorseiten, Rückwandhalter und Frontbefestigung mit Pan Head Schraube Ø 3,5 mm befestigen

  • Korpusschiene mit Euro-Schraube Kopf-Ø 7,4 mm befestigen
Legende
LWK Lichte Weite Korpus BL Bodenlänge FAS Frontaufl age seitlich
MET Mindesteinbautiefe RWB Rückwandbreite KV Korpusvorderkante
BB Bodenbreite RWH Rückwandhöhe RS Rücksprung
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Blendenprofil für Slidebox H135

BLNDPRFL-(F.SLIDBOX-H135)-GRAU

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen