Schubkasten Slidebox H84
Schubkasten Slidebox H84 Setverpackung
ZARGSYS-SLIDEBOX-SET-H84-GRAU-500
Art.-Nr. 0684318106
EAN 4050641979650
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Setverpackung
- Mit integriertem Dämpfungssystem
- Integrierte Höhenverstellung ±2 mm und Seitenverstellung 1 mm
Leistungsnachweis
Geprüft auf 60.000 Zyklen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennhöhe | H84 |
Nennlänge | 500 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Farbe | Grau RAL 7042 ähnlich |
Traglast bei 60000 Zyklen | 35 kg |
Auszugsart | Vollauszug |
Öffnungs-/Schließsystem | Soft-close |
Seitenverstellung | +/- 1 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
| NL | BL | MET Schubkasten | MET Innenauszug |
| 270 mm | 246 mm | 280 mm | 285 mm |
| 300 mm | 276 mm | 310 mm | 315 mm |
| 350 mm | 326 mm | 360 mm | 365 mm |
| 400 mm | 376 mm | 410 mm | 415 mm |
| 450 mm | 426 mm | 460 mm | 465 mm |
| 500 mm | 476 mm | 510 mm | 515 mm |
| 550 mm | 526 mm | 560 mm | 565 mm |
Montagetipp:
| |||
| Legende | |||||
| LWK | Lichte Weite Korpus | BL | Bodenlänge | FAS | Frontaufl age seitlich |
| MET | Mindesteinbautiefe | RWB | Rückwandbreite | KV | Korpusvorderkante |
| BB | Bodenbreite | RWH | Rückwandhöhe | RS | Rücksprung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!