Schubladenbauteil 10-fach
ORSY System-Regal Schubladenbauteil 10-fach
SLBAUTL-10FACH-BLAU
Art.-Nr. 09616210
EAN 4047376162983
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Sortimente, Kleinteile, Werkzeuge, Elektroverbinder
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietPassend für Schaum-, Tiefzieheinlagen und Systemlagerboxen der ORSY® System-Produkte
Farbe | Ultramarinblau RAL 5002 |
Breite | 536 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 1165 mm |
Anzahl Schubladen | 10 STK |
Breite (Innenmaß-Schublade) | 465 mm |
Tiefe (Innenmaß-Schublade) | 335 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 36700,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!