Schubladenbauteil 6-fach
ORSY System-Regal Schubladenbauteil 6-fach
SLBAUTL-6FACH-BLAU
Art.-Nr. 09616206
EAN 4047376344723
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für Sortimente, Kleinteile, Werkzeuge, Elektroverbinder
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Passend für Schaum-, Tiefzieheinlagen und Systemlagerboxen der ORSY® System-Produkte
Farbe | Ultramarinblau RAL 5002 |
Breite | 536 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 1165 mm |
Anzahl Schubladen | 6 STK |
Breite (Innenmaß-Schublade) | 465 mm |
Tiefe (Innenmaß-Schublade) | 335 mm |
Höhe (Innenmaß-Schublade) | 115 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 31100,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!