Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schubladenschrank PRO 550

Schubladenschrank PRO 550
FLGTRSHRNK-PRO-550/B1-RAL7035

Art.-Nr. 0957332012
EAN 4046778513560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schubladenschrank PRO 550

Art.-Nr. 0957332012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler und geräumiger Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Maschinen und weiteren Arbeitsmitteln.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Korpus Tiefe: 553 mm

  • Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten

  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig

  • Schubladen mit 100% Vollauszug und 80% Teilauszug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO 550/B1

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1022 x 553 x 1036 mm

Ausführung Schubladen

2 Fachböden, in der Höhe verstellbar

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Lichtgrau RAL 7035

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen