Schubladenschrank PRO 700
Schubladenschrank PRO 700
FLGTRSHRNK-PRO-700/B1-RAL7035
Art.-Nr.
0957334012
EAN 4046778513966
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47395.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabiler und geräumiger Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Maschinen und weiteren Arbeitsmitteln.
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses
- Korpus Tiefe: 703 mm
- Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schlösser hauptschließanlagenfähig
- Schubladen mit 100% Vollauszug und 80% Teilauszug
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO 700/B1 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 1022 x 703 x 1036 mm |
Ausführung Schubladen | 2 Fachböden, in der Höhe verstellbar |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Schublade | Lichtgrau RAL 7035 |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |