Schubladenschrank PRO 700
Schubladenschrank PRO 700
FLGTRSHRNK-PRO-700/S1-RAL3020
Art.-Nr.
0957333010
EAN 4046778513744
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabiler und geräumiger Schubladenschrank zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Maschinen und weiteren Arbeitsmitteln.
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses
- Korpus Tiefe: 703 mm
- Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schlösser hauptschließanlagenfähig
- Schubladen mit 100% Vollauszug und 80% Teilauszug
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO 700/S1 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 722 x 703 x 1036 mm |
Ausführung Schubladen | 2 Fachböden, in der Höhe verstellbar |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Schublade | Verkehrsrot RAL 3020 |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |