Schubladenschrank PRO 700
Schubladenschrank PRO 700
SLSHRNK-PRO-700/S7-RAL5010

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses
- Korpus Tiefe: 703 mm
- Geschützte Oberfläche dank 8 mm Abdeckplatte, kunststoffbeschichtet
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schlösser hauptschließanlagenfähig
- Schubladen mit 100% Vollauszug und 80% Teilauszug
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO 700/S7 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 722 x 703 x 1036 mm |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, Teilauszug, 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, Vollauszug, 3 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, Vollauszug, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 180 mm, Vollauszug, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 240 mm, Vollauszug |
Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T) | 586 x 586 mm |
Traglast Schublade | 100 kg |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Schublade | Enzianblau RAL 5010 |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!