Schubladenschrank PRO
Unterbauschrank PRO
SLSHRNK-PRO-US5-RAL3020
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schlösser hauptschließanlagenfähig
Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO US 5 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 570 x 680 x 800 mm |
Anzahl Schubladen | 5 STK |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm |
Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T) | 437 x 587 mm |
Traglast Schublade | 100 kg |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Farbe Schublade | Verkehrsrot RAL 3020 |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!