Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schubladenschrank PRO

Unterbauschrank PRO
SLSHRNK-PRO-US6-RAL3020

Art.-Nr. 0957322060
EAN 4046778513294

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schubladenschrank PRO

Art.-Nr. 0957322060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabiler Unterbauschrank zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien. Individuell kombinierbar mit den Werktischen und Werkbänken der PRO-Serie sowie Arbeitsplatten, Werkbankfüßen und Querverbinder.
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Ober- und Unterseite des Gehäuses

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten

  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig
Hinweis

Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

PRO US 6

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

570 x 680 x 800 mm

Anzahl Schubladen

6 STK

Ausführung Schubladen

2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm
2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm
2 Schubladen, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm

Breite x Tiefe (Innenmaß-Schublade) (B x T)

437 x 587 mm

Traglast Schublade

100 kg

Farbe Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Farbe Schublade

Verkehrsrot RAL 3020

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Muldenplatten-Set PRO

MULDPL-F.SLSHRNK-40MM-38STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie zur übersichtlichen und optimalen Raumausnutzung.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-F.SLSHRNK-40MM

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Kunststoffboxen-Set PRO

KSTBOX-F.SLSHRNK-70MM

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie. Perfekte Einteilung in kleinere Fächer, um darin Kleinteile wie Schrauben, Nägel, Bauteile und anderes aufzubewahren.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-100MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-100MM-6STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-40MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-40MM-6STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-70MM-4STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.
x 1 St.
Fachteilungen-Set PRO

FACHTLNG-F.SLSHRNK-70MM-6STK

Schubladen-Einteilungs-Set für Werkbänke Typ WUS/ WUSK/ RWB und für Schubladenschränke Typ US und USK sowie Rollwagen RW aus der PRO Linie.