Schubstangenspanner Basic 360° mit Winkel
Schubstangenspanner Basic mit Winkel
SHNLSPN-SHUBSTG-WNKL-(H30/16-25)
Art.-Nr. 071467724
EAN 4065746385459
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Befestigungswinkel 360° drehbar
Mit abnehmbaren Befestigungswinkel um direkt in Blechwänden oder Vorrichtungen eine Befestigung des Spanners zu ermöglichen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 57 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 22,4 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d3) | M20 x 1,5 |
Lochabstand min./max. (a1) | 30-43 mm |
Höhe (h1) | 89 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 16-25 mm |
Arbeitshöhe (h3) | 25 mm |
Hublänge (HUB) | 31 mm |
Länge (l1) | 136 mm |
Länge min./max. (l2) | 33,5-64,5 mm |
Spannkraft (F1) | 2500 N |
Öffnungswinkel (α) | 170 Grad |
Produktgewicht (per Stück) | 380,000 g |