Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schubstangenspanner Basic 360° mit Winkel

Schubstangenspanner Basic mit Winkel
SHNLSPN-SHUBSTG-WNKL-(H38/40-50)

Art.-Nr. 071467725

EAN 4065746385466

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schubstangenspanner Basic 360° mit Winkel

Art.-Nr. 071467725

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Befestigungswinkel 360° drehbar

Mit abnehmbaren Befestigungswinkel um direkt in Blechwänden oder Vorrichtungen eine Befestigung des Spanners zu ermöglichen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Winkelfußbreite (b1)

64 mm

Winkelfußlänge (b2)

28 mm

Bohrungsdurchmesser (d1)

8,5 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d3)

M24 x 1,5

Lochabstand min./max. (a1)

30-46 mm

Höhe (h1)

122 mm

Spannhöhe min./max. (h2)

37-50 mm

Arbeitshöhe (h3)

30 mm

Hublänge (HUB)

38 mm

Länge (l1)

174,3 mm

Länge min./max. (l2)

38-76 mm

Spannkraft (F1)

4500 N

Öffnungswinkel (α)

185 Grad

Andrückschraubengröße

M10 X 50 mm

Produktgewicht (per Stück)

785,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen