Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schubstangenspanner Basic ohne Winkel 360° drehbar

Schubstangenspanner Basic ohne Winkel
SHNLSPN-SHUBSTG-360°-(H40/28-50)

Art.-Nr. 071467722

EAN 4065746378901

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schubstangenspanner Basic ohne Winkel 360° drehbar

Art.-Nr. 071467722

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für das direkte Befestigen an Blechwänden oder an Vorrichtungen durch das stirnseitige Gewinde mittels Kontermutter

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

1-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Breite (b1)

28,6 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d3)

M20 x 1,5

Höhe (h1)

101 mm

Spannhöhe min./max. (h2)

28-50 mm

Hublänge (HUB)

40 mm

Abstand 1 (c1)

16 mm

Länge (l1)

74,2 mm

Spannkraft (F1)

1360 N

Öffnungswinkel (α)

186 Grad

Andrückschraubengröße

M8 x 50 mm

Produktgewicht (per Stück)

280,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen