Schubstangenspanner Basic ohne Winkel 360° drehbar
Schubstangenspanner Basic ohne Winkel
SHNLSPN-SHUBSTG-360°-(H67/25-50)
Art.-Nr. 071467723
EAN 4065746378925
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für das direkte Befestigen an Blechwänden oder an Vorrichtungen durch das stirnseitige Gewinde mittels Kontermutter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 1-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Breite (b1) | 40 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d3) | M27 x 2 |
Höhe (h1) | 143 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 25-50 mm |
Hublänge (HUB) | 67 mm |
Abstand 1 (c1) | 22 mm |
Länge (l1) | 170 mm |
Spannkraft (F1) | 3180 N |
Öffnungswinkel (α) | 181 Grad |
Andrückschraubengröße | M10 X 50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 773,000 g |