Schubstangenspanner Pro
Schubstangenspanner Pro kurze Bauform
SHNLSPN-SHUBSTG-GR3-(H40/22-35)-M8X35
Art.-Nr. 5761141003
EAN 4065746093514
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Schnellspanner für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Merkmale im Überblick:
- Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend)
 - Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter
 - beliebig drehbarer Handhebel für noch mehr Flexibilität beim Spannen
 - Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige gleichbleibende Funktionalität
 - Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
 
Datenblätter(X)
Für Anwendungen an Blechwänden oder für das direkte Verschrauben in Vorrichtungen mit stirnseitigem Gewinde
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl  | 
Werkstoff Griff  | 2-Komponenten-Kunststoff  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Breite (b1)  | 33 mm  | 
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d3)  | M20 x 1,5  | 
Höhe (h1)  | 123 mm  | 
Spannhöhe min./max. (h2)  | 22-35 mm  | 
Hublänge (HUB)  | 40 mm  | 
Abstand 1 (c1)  | 16 mm  | 
Länge (l1)  | 108 mm  | 
Spannkraft (F1)  | 2,5 kN  | 
Spannkraft 2 (F2)  | 2,5 kN  | 
Öffnungswinkel (α)  | 180 Grad  | 
Andrückschraubengröße  | M8 x 35 mm  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 130,000 g  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!