Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schubstangenspanner Pro mit Winkel

Schubstangenspanner Pro mit Winkel und 2K Griff
SHNLSPN-STG-WNKL-GR1-(H20/12-20)-M4X20

Art.-Nr. 5761130001

EAN 4065746090513

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schubstangenspanner Pro mit Winkel

Art.-Nr. 5761130001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit kleinem Winkelfuß und ergonomischem 2K-Handgriff

Hochwertiger Schnellspanner für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung



Merkmale im Überblick:


  • Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend)

  • Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter

  • beliebig drehbarer Handhebel für noch mehr Flexibilität beim Spannen

  • Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige, gleichbleibende Funktionalität

  • Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Oberfläche

Verzinkt

Winkelfußbreite (b1)

30 mm

Winkelfußlänge (b2)

20 mm

Bohrungsdurchmesser (d1)

4,5 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d3)

M12 x 1,5

Lochabstand min./max. (a1)

16-19,5 mm

Höhe (h1)

60,5 mm

Spannhöhe min./max. (h2)

12-20 mm

Arbeitshöhe (h3)

15 mm

Hublänge (HUB)

20 mm

Länge (l1)

91 mm

Länge min./max. (l2)

24,5-44,5 mm

Spannkraft (F1)

1 kN

Spannkraft 2 (F2)

1 kN

Öffnungswinkel (α)

180 Grad

Andrückschraubengröße

M4 x 20 mm

Produktgewicht (per Stück)

65,000 g

Ersatzteile für dieses Produkt:
Andrückschraube für Schnellspanner

ANDRUEKSHR-F.SHUBSTGSPN-PRO-GR0/1-M4X20

Geeignet für Schubstangenspanner Pro
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen