Schubstangenspanner Pro mit Winkel
Schubstangenspanner Pro mit Winkel und 2K Griff
SHNLSPN-STG-WNKL-GR2-(H26/17-25)-M6X25
Art.-Nr. 5761130002
EAN 4065746090544
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Schnellspanner für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Merkmale im Überblick:
- Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend)
 - Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter
 - beliebig drehbarer Handhebel für noch mehr Flexibilität beim Spannen
 - Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige, gleichbleibende Funktionalität
 - Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
 
Datenblätter(X)
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl  | 
Werkstoff Griff  | 2-Komponenten-Kunststoff  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Winkelfußbreite (b1)  | 50 mm  | 
Winkelfußlänge (b2)  | 34 mm  | 
Bohrungsdurchmesser (d1)  | 5,6 mm  | 
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d3)  | M16 x 1,5  | 
Lochabstand min./max. (a1)  | 31,8-36 mm  | 
Höhe (h1)  | 85,5 mm  | 
Spannhöhe min./max. (h2)  | 17-25 mm  | 
Arbeitshöhe (h3)  | 20 mm  | 
Hublänge (HUB)  | 26 mm  | 
Länge (l1)  | 114 mm  | 
Länge min./max. (l2)  | 32,5-58,5 mm  | 
Spannkraft (F1)  | 2 kN  | 
Spannkraft 2 (F2)  | 2 kN  | 
Öffnungswinkel (α)  | 180 Grad  | 
Andrückschraubengröße  | M6 x 25 mm  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 65,000 g  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!