Schubstangenspanner Pro mit Winkel
Schubstangenspanner Pro mit Winkel und 2K Griff
SHNLSPN-STG-WNKL-GR5-(H40/30-50)-M12X50
Art.-Nr. 5761130005
EAN 4065746090551
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertiger Schnellspanner für flexible Einsatzmöglichkeiten in der Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung
Merkmale im Überblick:
- Druck- und Zugspanner (Schubstange und Handhebel gleichlaufend)
- Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter
- beliebig drehbarer Handhebel für noch mehr Flexibilität beim Spannen
- Niete aus rostfreiem Stahl in gefetteten einsatzgehärteten Lagerbuchsen für langlebige, gleichbleibende Funktionalität
- Abnehmbare ölbeständige Gummikappe
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | 2-Komponenten-Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Winkelfußbreite (b1) | 65 mm |
Winkelfußlänge (b2) | 35 mm |
Bohrungsdurchmesser (d1) | 8,5 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (d3) | M24 x 1,5 |
Lochabstand min./max. (a1) | 29-46 mm |
Höhe (h1) | 129,5 mm |
Spannhöhe min./max. (h2) | 30-50 mm |
Arbeitshöhe (h3) | 30 mm |
Hublänge (HUB) | 40 mm |
Länge (l1) | 171,5 mm |
Länge min./max. (l2) | 41,5-81,5 mm |
Spannkraft (F1) | 4,5 kN |
Spannkraft 2 (F2) | 4,5 kN |
Öffnungswinkel (α) | 180 Grad |
Andrückschraubengröße | M12 x 50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 65,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!