Schuhschrank-Schwenkbeschlag
Schuhregal drehbar
SHHHALT-SCHWENKBESCHL-BRAUN-1920-2190MM
Art.-Nr.
0683585220
EAN 4062856258772
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausziehbar und 180° drehbar für beidseitigen Zugriff
- Mit 12 Schuhtablaren für mindestens 36 Paar Schuhe
- Einfache Schraubmontage der Führungen an Boden und Ober- bzw. Fachboden
- Einfaches Ein- und Aushängen der Tablare möglich
- Traglast bis zu 4 kg pro Tablar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Graubraun RAL 8019 |
Anzahl Ablagen | 12 STK |
Lichte Einbaubreite min. | 762 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 1920 mm |
Lichte Einbauhöhe max. | 2190 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 400 mm |
Stellbereich | 270 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 37400,000 g |