Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbacke Prisma

Schutzbacke Prisma
SHTZBACK-PRISMA-ALU-1PAAR-150MM

Art.-Nr. 071567113

EAN 4011231746373

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbacke Prisma

Art.-Nr. 071567113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schutzbacken aus speziallegiertem Aluminium mit vertikalen und horizontalen Einfräsungen
  • Ideal für Werkstücke in verschiedensten Formen dank Absatz und Prismen

  • Auch für runde und ovale Werkstücke durch 3 unterschiedlich große, senkrechte Prismen und 1 waagrechtes Prisma

  • Flachmaterial oder Quader lassen sich durch die 90°-Einfräsung, im oberen Teil, problemlos einspannen

  • Eingespannte Teile werden nicht magnetisiert aufgrund der speziellen Magnethalterung

  • Die Schutzbacken werden im Set geliefert und sind deshalb sofort einsatzbereit
Hinweis

Beim Gewindeschneiden nur eine Backe verwenden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Spannbackenbreite

150 mm

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen