Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille 3M Solus™

Schutzbrille Solus 3M
SHTZBRIL-3M-SOLUS-1000-S1101SGAF

Art.-Nr. 1931080081

EAN 4065746760676

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbrille 3M Solus™

Art.-Nr. 1931080081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bügelbrille mit gutem Rundumschutz

Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung bietet Schutz gegen Verkratzen und ist langlebig

  • UV-Schutz mit guter Farberkennung (210 nm - 365 nm)


Innovative Bügeltechnologie


Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch flexible Bügel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

365 nm

EN-Norm

166

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Produktgewicht (per Stück)

45,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen