Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille CEPHEUS®

Schutzbrille CEPHEUS
SHTZBRIL-CEPHEUS-GELB

Art.-Nr. 0899102251

EAN 4045727365038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbrille CEPHEUS®

Art.-Nr. 0899102251

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
  • Sportlicher Steckbügel für druckfreien Sitz

  • Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung

  • Beidseitig kratzfest beschichtet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Gelb

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Markierung der Schutzscheibe

2-1,2 W 1 F

Produktgewicht (per Stück)

53,000 g

Beschichtung Schutzscheibe

Innen extrem kratzfest, Außen extrem kratzfest

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen