Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille INTERCRUS

SHTZBRIL-INTERCRUS-KLAR

Art.-Nr. 0899103223

EAN 4099618336560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbrille INTERCRUS

Art.-Nr. 0899103223

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompaktes Design mit perfektem Rundumschutz

Abnehmbarer Schaumrahmen


  • Der Schaumrahmen erhöht den Schutz und Tragekomfort

  • Kleine Belüftungsöffnungen im Schaumrahmen minimieren das Beschlagen


AirFlex-Bügel - entwickelt für optimalen Komfort bei allen Kopfgrößen. Flach für die Kompatibilität mit Kapselgehschützern



Weiche Nasenauflage für rutschfesten Sitz und angenehmen Tragekomfort



Breite Bügel für zusätzlichen Schutz



Metallfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Markierung der Schutzscheibe

2C-1,2 W 1 FTKN

Produktgewicht (per Stück)

50,000 g

Beschichtung Schutzscheibe

Außen kratzfest und beschlagfrei, Innen kratzfest und beschlagfrei

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen