Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille LUKIDA

SHTZBRIL-LUKIDA-KLAR

Art.-Nr. 0899102415

EAN 4068362193118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbrille LUKIDA

Art.-Nr. 0899102415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rahmenloses Design, weiches Material – sitzt perfekt und schützt zuverlässig
  • Rahmenloses Design für ein ultraleichtes Tragegefühl und ein freies Sichtfeld, stilvoll und funktional zugleich

  • Weiche Nasenflügel passen sich sanft an und sorgen für einen rutschfesten Halt, selbst bei Bewegung

  • Flexibel weiche Bügel sind kaum spürbar, auch nach Stunden kein Drücken

  • Inklusive Mikrofaserbeutel zum Schutz vor Kratzern und Staub, ideal für unterwegs oder zur sicheren Aufbewahrung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

380 nm

EN-Norm

16321-1

Mechanische Festigkeit

C (45 m/s) nach ISO 16321-1

Markierung der Schutzscheibe

W U1,2 CT 1 KN CE

Produktgewicht (per Stück)

27,200 g

Beschichtung Schutzscheibe

Außen kratzfest und beschlagfrei, Innen kratzfest und beschlagfrei

Farbe Brillenfassung

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen