Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille Muscida

Schutzbrille MUSCIDA
SHTZBRIL-MUSCIDA-KLAR

Art.-Nr. 0899102396

EAN 4099618448669

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbrille Muscida

Art.-Nr. 0899102396

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zuverlässiger Schutz und sportliches Design
  • Hervorragender Durchblick und komfortable Passform mit modernem, athletischem Look

  • Leichte Materialien sorgen für ein angenehmes Tragegefühl

  • Verstellbare, weiche Nasenauflage für die individuelle Anpassung

  • Inklusive Mikrofaserbeutel zur sicheren Aufbewahrung der Brille
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

380 nm

EN-Norm

16321-1

Mechanische Festigkeit

C (45 m/s) nach ISO 16321-1

Markierung der Schutzscheibe

CT 1 K N

Produktgewicht (per Stück)

34,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen