Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille Nashira

Schutzbrille Nashira
SHTZBRIL-NASHIRA-GRAU

Art.-Nr. 0899102395

EAN 4065746572408

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbrille Nashira

Art.-Nr. 0899102395

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Perfekter Schutz im sportlichen, dynamischen Design

Optimaler Durchblick und perfekte Passform


  • Die Schutzbrille bietet einen optimalen Durchblick und eine Passform, die perfekt passt


Ergonomisch geformte 2K-Bügel


  • Die Bügel sorgen für einen sicheren und rutschfesten Sitz ohne Druckstellen

  • Sie sind der perfekte Kompromiss aus Funktionalität und Tragekomfort


Weiche Nasenauflage


  • Dank der weichen Nasenauflage verrutscht die Brille nicht und sorgt für einen angenehmen Tragekomfort


Metallfrei


  • Die Schutzbrille ist komplett metallfrei, was sie besonders leicht und bequem macht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Grau

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166, 172

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Markierung der Schutzscheibe

5-2,5 W 1 FTKN

Produktgewicht (per Stück)

27 g

Beschichtung Schutzscheibe

Außen extrem kratzfest, Innen dauerhaft beschlagfrei

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen