Schutzbrille Nashira
Schutzbrille Nashira
SHTZBRIL-NASHIRA-KLAR
Art.-Nr. 0899102393
EAN 4065746572415
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekter Schutz im sportlichen, dynamischen Design
Optimaler Durchblick und perfekte Passform
- Die Schutzbrille bietet einen optimalen Durchblick und eine Passform, die perfekt passt
Ergonomisch geformte 2K-Bügel
- Die Bügel sorgen für einen sicheren und rutschfesten Sitz ohne Druckstellen
- Sie sind der perfekte Kompromiss aus Funktionalität und Tragekomfort
Weiche Nasenauflage
- Dank der weichen Nasenauflage verrutscht die Brille nicht und sorgt für einen angenehmen Tragekomfort
Metallfrei
- Die Schutzbrille ist komplett metallfrei, was sie besonders leicht und bequem macht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 27 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Außen extrem kratzfest, Innen dauerhaft beschlagfrei |