Schutzbrille Spica®
Schutzbrille Spica
SHTZBRIL-SPICA-KLAR
Art.-Nr. 0899102330
EAN 4050641653468
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportlicher Augenschutz mit erhöhtem Tragekomfort
Schutz und Komfort
- Großes Sichtfeld
- Optimale Anpassung ans Gesicht
- Weiche Nasenschlingen für rutschfesten Sitz und angenehmen Tragekomfort
- Ergonomische, weiche Stirnauflage
Hochwertige Scheiben mit spezieller Beschichtung
- Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei
Innovative Bügeltechnologie
- Variable Bügelinklination für individuelle Anpassung und optimale Augenraumabdeckung
- Anpassungsfähige Bügel-Flex-Zone für perfekte Anpassung in der Breite
- Weiche Bügelenden sorgen für sicheren Sitz ohne dabei zu drücken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 40,000 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Innen dauerhaft beschlagfrei, Außen extrem kratzfest |