Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille UB ONE

Schutzbrille UB ONE
SHTZBRIL-EN170-PC-(UB-ONE)-GELB

Art.-Nr. 0899102313

EAN 4045989707416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbrille UB ONE

Art.-Nr. 0899102313

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Brille für mechanischen Schutz, schlagfest

  • Modernes, sportliches Design

  • Ideal für die Arbeit und Freizeit

  • Schützt gegen UV-Strahlung und Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (Metallschleifen)

  • Die spezielle kratzfeste Beschichtung schützt das Glas vor Schäden durch feine Partikel

  • Breites Sichtfeld: 180°

  • Weicher Nasenbügel aus PVC
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Gelb

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

380 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Markierung der Schutzscheibe

2C-1,2 W 1 FT K

Produktgewicht (per Stück)

24,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen