Schutzbrille UB ONE
Schutzbrille UB ONE
SHTZBRIL-EN170-PC-(UB-ONE)-GETOENT-GRAU
Art.-Nr. 0899102311
EAN 4045989707393
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Brille für mechanischen Schutz, schlagfest
- Modernes, sportliches Design
- Ideal für die Arbeit und Freizeit
- Schützt gegen UV-Strahlung und Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen (Metallschleifen)
- Die spezielle kratzfeste Beschichtung schützt das Glas vor Schäden durch feine Partikel
- Breites Sichtfeld: 180°
- Weicher Nasenbügel aus PVC
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Grau |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 380 nm |
EN-Norm | 166, 172 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-3/5-3,1 W 1 FT K |
Produktgewicht (per Stück) | 24,000 g |