Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille Uvex Super f OTG 9169

Schutzbrille Uvex super f OTG 9169
SHTZBRIL-UVEX-SUPER-F-OTG-KLAR-9169585

Art.-Nr. 1931010201

EAN 4057709463427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbrille Uvex Super f OTG 9169

Art.-Nr. 1931010201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr komfortable Schutzbrille mit exzellenter Augenraumabdeckung
  • Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept

  • Als Überbrille passt sie problemlos auch über konventionelle Korrektionsbrillen und ist damit zum Beispiel perfekt als Besucherbrille geeignet.

  • weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

  • uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

170, 166

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Produktgewicht (per Stück)

47,500 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen