Schutzbrille Uvex i-3 9190
Schutzbrille Uvex i-3 9190
SHTZBRIL-UVEX-(I-3)-9190275
Art.-Nr. 1931021663
EAN 4056807304748
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features
- komplett metallfrei
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- verstellbare Nasenschlingen verhindern Gefährdungen durch Verrutschen der Brille
- weiche verstellbare Nasenschlinge, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Produktgewicht (per Stück) | 47,000 g |