Schutzbrille Uvex pheos guard 9192
Schutzbrille Uvex pheos guard 9192
SHTZBRIL-UVEX-PHEOS-GUARD-9192180
Art.-Nr. 1931021673
EAN 4065232283221
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie: Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband
- komplett metallfrei
- Standard-Größe; auch als schmale Variante erhältlich
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Klar |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Produktgewicht (per Stück) | 77,500 g |