Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzbrille Uvex pheos s 9192

Schutzbrille Uvex pheos s 9192
SHTZBRIL-UVEX-PHEOS-S-9192725

Art.-Nr. 1931021684

EAN 4056807304939

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzbrille Uvex pheos s 9192

Art.-Nr. 1931021684

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
  • komplett metallfrei

  • schmale Variante; auch als Standard-Größe erhältlich

  • zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich

  • weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen

  • sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen

  • schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe Schutzscheibe

Klar

Werkstoff Schutzscheibe

Polycarbonat

UV-Schutz

400 nm

EN-Norm

166, 170

Mechanische Festigkeit

F (45 m/s) nach EN 166

Produktgewicht (per Stück)

71,550 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen