Schutzbrille Vision
Schutzbrille Vision
SHTZBRIL-EN166-VISION-GRAU
Art.-Nr. 0899103146
EAN 4045989787753
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sportliche, dynamische Metallrahmenbrille für perfekten Schutz bei der Arbeit.
- Maximale Sicherheit bei optimalem Tragekomfort
- Hochwertiger Metallrahmen
- Gute Passform, auch bei kleinen Gesichtern
- Hochwertige Polycarbonat Scheiben: Innen und Außen beschlagfrei
- Schraubenlose Halterung der Scheibe bietet ein hohes Mass an Sicherheit bei mechanischen Belastungen
- Mikrofaserbeutel zur Aufbewahrung und Reinigung der Brille (im Lieferumfang enthalten)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Grau |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 380 nm |
EN-Norm | 166, 172 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 5-3,1 W 1 FT |
Produktgewicht (per Stück) | 45,000 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Außen beschlagfrei, Innen beschlagfrei |