Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® 34-874
Schutzhandschuh Nitril ATG Maxiflex 34-874
HNDSHH-MAXIFLEX-ULTIMATE-34-874-GR10
Art.-Nr. 1931007877
EAN 4046777281705
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind.
- nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung
- handflächen beschichtet
- vorgewaschen
- waschbar bis 40°C
- silikonfrei lt. Angaben des Herstellers
- DURAtech® Technologien für extrem hohe Abriebsfestigkeit von über 18.000 Zyklen
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Größe | 10 |
Farbe | Grau, Schwarz |
Werkstoff Trägermaterial | Nylon |
Werkstoff Beschichtung | Nitrilschaum |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Normen | EN 388 |
Kategorie | II |