Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® 34-874

Schutzhandschuh Nitril ATG Maxiflex 34-874
HNDSHH-MAXIFLEX-ULTIMATE-34-874-GR8

Art.-Nr. 1931007875

EAN 4046777281682

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh ATG MaxiFlex® 34-874

Art.-Nr. 1931007875

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind.
  • nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung

  • handflächen
beschichtet

  • vorgewaschen

  • waschbar bis 40°C

  • silikonfrei lt. Angaben des Herstellers

  • DURAtech® Technologien für extrem hohe Abriebsfestigkeit von über 18.000 Zyklen

  • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität

  • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung

  • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

8

Farbe

Grau, Schwarz

Werkstoff Trägermaterial

Nylon

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Werkstoff

Nylon (Polyamid)

Normen

EN 388

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen