Schutzhandschuh Ansell AlphaTec® 58-270
Chemikalienschutzhandschuh Ansell AlphaTec 58-270
HNDSHH-ANSELL-ALPHATEC-58-270-GR 6
Art.-Nr. 1931007999
EAN 4046777282634
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Chemikalienbeständige Handschuhe mit hervorragender Griffigkeit und hoher Fingerfertigkeit
- Spezieller Schutz: AlphaTec® 58-270 Sicherheitshandschuhe besitzen eine dünne Nitrilschale, die EN 374 Typ A Chemikalienschutz mit atmungsaktivem Komfort ermöglicht
- Verstärkter Griff: Die ANSELL GRIP™-Beschichtung sorgt für eine erstklassige Griffigkeit und damit für eine sicherere Handhabung
- Verbesserte Funktionen: Die speziellen Sicherheitsstulpen des AlphaTec® 58-270 Industriehandschuhs ermöglichen ein einfaches An- und Ausziehen und erleichtern den täglichen Gebrauch.
- Erhöhte Geschicklichkeit: Ihre nahtlose 15-Gauge-Konstruktion verringert die Belastung und verbessert die Fingerfertigkeit
- Erhöhter Komfort: Darüber hinaus speichert das Nylonfutter weniger Wärme, reduziert die Schweißbildung und sorgt für mehr Komfort.
- Verbesserte Haltbarkeit: Diese AlphaTec®-Handschuhe sind strapazierfähig und haben eine Abriebfestigkeit nach ANSI Level 4.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Arbeit mit Chemikalien
- Arbeiten mit öl- und fettbeschichteten Objekten
- Leichtmontage in Chemikalienumfeldern
- Wartung
- Raffinerie- Öl und Erdöl
Größe | 6 |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Nylon (Polyamid) |
Normen | ISO 18889, EN 388:2016, EN 374-1, EN 374-5 |
Länge | 300 mm |
Farbe | Grau, Grün |