Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh Ansell AlphaTec® 58-270

Chemikalienschutzhandschuh Ansell AlphaTec 58-270
HNDSHH-ANSELL-ALPHATEC-58-270-GR 8

Art.-Nr. 1931008001
EAN 4063274758769

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh Ansell AlphaTec® 58-270

Art.-Nr. 1931008001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 144 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Chemikalienbeständige Handschuhe mit hervorragender Griffigkeit und hoher Fingerfertigkeit
  • Spezieller Schutz: AlphaTec® 58-270 Sicherheitshandschuhe besitzen eine dünne Nitrilschale, die EN 374 Typ A Chemikalienschutz mit atmungsaktivem Komfort ermöglicht

  • Verstärkter Griff: Die ANSELL GRIP™-Beschichtung sorgt für eine erstklassige Griffigkeit und damit für eine sicherere Handhabung

  • Verbesserte Funktionen: Die speziellen Sicherheitsstulpen des AlphaTec® 58-270 Industriehandschuhs ermöglichen ein einfaches An- und Ausziehen und erleichtern den täglichen Gebrauch.

  • Erhöhte Geschicklichkeit: Ihre nahtlose 15-Gauge-Konstruktion verringert die Belastung und verbessert die Fingerfertigkeit

  • Erhöhter Komfort: Darüber hinaus speichert das Nylonfutter weniger Wärme, reduziert die Schweißbildung und sorgt für mehr Komfort.

  • Verbesserte Haltbarkeit: Diese AlphaTec®-Handschuhe sind strapazierfähig und haben eine Abriebfestigkeit nach ANSI Level 4.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeit mit Chemikalien

  • Arbeiten mit öl- und fettbeschichteten Objekten

  • Leichtmontage in Chemikalienumfeldern

  • Wartung

  • Raffinerie- Öl und Erdöl

Größe

8

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Nylon (Polyamid)

Normen

ISO 18889, EN 388:2016, EN 374-1, EN 374-5

Länge

300 mm

Farbe

Grau, Grün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen