Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh Ansell AlphaTec® 58-535B

Chemikalienschutzhandschuh Ansell AlphaTec 58-535B
HNDSHH-ANSELL-ALPHATEC-58-535B-GR10

Art.-Nr. 1931020461
EAN 4056807354996

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh Ansell AlphaTec® 58-535B

Art.-Nr. 1931020461

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien.


Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich.


AlphaTec®-Modelle mit einem schwarzen Acrylträger werden für Außenarbeiten empfohlen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Luft-und Raumfahrt

  • Agrarchemie

  • Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln

  • Notdienste

  • Arbeiten mit öl- und fettbeschichteten Objekten

  • Wartung

  • Bergbau

  • Druck

  • Raffinerie - Öl und Erdöl

Größe

10

Werkstoff

Nitril

Innenausstattung

Acryl

Normen

EN 374, EN 388

Kategorie

III

Länge

356 mm

Farbe

Grün, Anthrazit

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen