Schutzhandschuh Ansell AlphaTec® 58-535B
Chemikalienschutzhandschuh Ansell AlphaTec 58-535B
HNDSHH-ANSELL-ALPHATEC-58-535B-GR8
Art.-Nr. 1931020459
EAN 4056807354972
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien.
Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich.
AlphaTec®-Modelle mit einem schwarzen Acrylträger werden für Außenarbeiten empfohlen.
Datenblätter(X)
- Luft-und Raumfahrt
- Agrarchemie
- Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln
- Notdienste
- Arbeiten mit öl- und fettbeschichteten Objekten
- Wartung
- Bergbau
- Druck
- Raffinerie - Öl und Erdöl
Größe | 8 |
Werkstoff | Nitril |
Innenausstattung | Acryl |
Normen | EN 374, EN 388 |
Kategorie | III |
Länge | 356 mm |
Farbe | Grün, Anthrazit |