Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Schutzhandschuh Ansell TouchNTuff® 92-500

Chemik.schutzhandschuh Ansell TouchNTuff 92-500
HNDSH-ANSELL-TOUCHNTUFF-92-500-GR7.5-8

Art.-Nr. 1931020822

EAN 4056807356662

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Schutzhandschuh Ansell TouchNTuff® 92-500

Art.-Nr. 1931020822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.


Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Arbeit mit Chemikalien

  • Elektronik

  • Glasproduktion

  • Umgang mit Zytostatika

  • Handhabung von komplexen Komponenten

  • Laboranalysen

  • Montage von ölbeschichteten Teilen

  • Leichte Montagearbeiten

  • Lackier- und Spritzlackierarbeiten

  • Pharmazeutika

  • Druck

Größe

7,5-8

Werkstoff

Nitril

Normen

EN 374

Kategorie

III

Länge

240 mm

Materialstärke

0,12 mm

Farbe

Grün

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen