Schutzhandschuh Ansell TouchNTuff® 92-500
Chemik.schutzhandschuh Ansell TouchNTuff 92-500
HNDSH-ANSELL-TOUCHNTUFF-92-500-GR9.5-10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
Datenblätter(X)
- Arbeit mit Chemikalien
- Elektronik
- Glasproduktion
- Umgang mit Zytostatika
- Handhabung von komplexen Komponenten
- Laboranalysen
- Montage von ölbeschichteten Teilen
- Leichte Montagearbeiten
- Lackier- und Spritzlackierarbeiten
- Pharmazeutika
- Druck
Größe | 9,5-10 |
Werkstoff | Nitril |
Normen | EN 374 |
Kategorie | III |
Länge | 240 mm |
Materialstärke | 0,12 mm |
Farbe | Grün |