Schutzhandschuh Chemie Ansell Sol-Vex 37-675
Chemi.schutzhandsch. Ansell Sol-Vex 37-675 Danfoss
P/HNDSHH-ANSELL-DANFOSS-37-675-GR10
Art.-Nr. 1931040646
EAN 4061337615417
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ACHTUNG: kundenindividuelle Ware Danfoss
- Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist.
- Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort und ist damit die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.
- Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort und sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.
- Das Hammerschlagprofil reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Raffination - Öl und Erdöl
- Metallherstellung
- Agrarchemikalien
- Druckindustrie
Größe | 10 |
Werkstoff | Nitril |
Normen | EN 388, EN 374 |
Kategorie | III |
Länge | 33 cm |
Materialstärke | 0,38 mm |
Farbe | Grün |